Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wortmann AG TERRA TW-S01 Webcam 2 MP 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz (TW-S01)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2753M-7421414
Hersteller:
     Wortmann
Herst.-Nr.:
     TW-S01
EAN/GTIN:
     4039407067374
Suchbegriffe:
Web Cam
Web Kamera
Webcam
web cam

Hauptmerkmale

Leistungen  
Megapixel (ca.)  2 MP
Maximale Video-Auflösung  1920 x 1080 Pixel
Kamera HD Typ  Full HD
Maximale Framerate  30 fps
Unterstützte Videoformate  MJPG, YUY2
Fester Fokus  Ja
Zoom-Fähigkeit  Ja
Privatsphärenkamera  Ja
Art der Privatsphäre  Sichtschutzblende
Diagonales Blickfeld  72°
  
Design  
Eingebautes Mikrofon  Ja
Schnittstelle  USB
Produktfarbe  Schwarz
Eingebauter Blitz  Nein
  
Software  
Unterstützt Windows-Betriebssysteme  Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme  Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme  Ja
  
Betriebsbedingungen  
Temperaturbereich bei Lagerung  25 - 70 °C
  
Verpackungsdaten  
Anzahl  1
  
Logistikdaten  
Anzahl Produkte pro Versandkarton  60 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Megapixel (ca.):
2 MP
Maximale Video-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Kamera HD Typ:
Full HD
Maximale Framerate:
30 fps
Unterstützte Videoformate:
MJPG, YUY2
Fester Fokus:
Ja
Zoom-Fähigkeit:
Ja
Privatsphärenkamera:
Ja
Art der Privatsphäre:
Sichtschutzblende
Diagonales Blickfeld:
72°
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Schnittstelle:
USB
Produktfarbe:
Schwarz
Eingebauter Blitz:
Nein
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Temperaturbereich bei Lagerung:
25 - 70 °C
Anzahl:
1
Anzahl Produkte pro Versandkarton:
60 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: tws01, terra, webcam, wortmann, 1920, 1080, slide, pixel, schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 6,95*
ab € 32,75*
€ 39,18*
Frei Haus
ab € 30,62*
€ 42,00*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 70,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
€ 4,95*
ab € 360,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.