Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wortmann AG TERRA PC-BUSINESS 5000 i5-12400 Mini Tower Intel® Core™ i5 8 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD Windows 11 Pro Weiß (EU1009803)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2753I-8133052
Hersteller:
     Wortmann
Herst.-Nr.:
     EU1009803
EAN/GTIN:
     4039407076024
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem

Hauptmerkmale

Prozessor  
Prozessorfamilie  Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller  Intel
Prozessor  i5-12400
Prozessor-Taktfrequenz  2,5 GHz
Prozessorgeneration  Intel® Core™ i5 Prozessoren der 12. Generation
Anzahl Prozessorkerne  6
Prozessor Boost-Frequenz  4,4 GHz
Prozessorsockel  LGA 1700
Prozessor-Cache  18 MB
Bus Typ  DMI4
  
Speicher  
RAM-Speicher  8 GB
RAM-Speicher maximal  64 GB
Interner Speichertyp  DDR4-SDRAM
Speicherlayout  1 x 8 GB
Speicherkartensteckplätze  2x DIMM
Speichertaktfrequenz  3200 MHz
  
Speichermedium  
Gesamtspeicherkapazität  500 GB
Optisches Laufwerk - Typ  Nein
Speichermedien  SSD
Integrierter Kartenleser  Nein
Gesamtkapazität der SSDs  500 GB
Anzahl SSD installiert  1
SSD Speicherkapazität  500 GB
SSD Schnittstelle  PCI Express
NVMe  Ja
SSD-Formfaktor  M.2
  
Grafik  
Separater Grafikadapter  Ja
Eingebaute Grafikadapter  Nein
Dediziertes Grafikadaptermodell  Nicht verfügbar
On-Board Grafikadaptermodell  Intel UHD Graphics 730
Anzahl Grafikadapter HDMI-Ports  1
Anzahl Grafikadapter DisplayPorts  1
Anzahl Grafikadapter VGA-Ports (D-Sub)  1
  
Netzwerk  
Eingebauter Ethernet-Anschluss  Ja
WLAN  Nein
LAN-Controller  Intel® I219-V
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse  4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A  4
Anzahl HDMI-Anschlüsse  1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse  1
HDMI-Version  2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse  1
DisplayPorts-Version  1.4
Anzahl PS/2 Anschlüsse  1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)  1
Mikrofon-Eingang  Ja
Kopfhörerausgänge  1
  
Erweiterungssteckplätze  
PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse  1
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x)  1
  
Design  
Gehäusetyp  Mini Tower
Produktfarbe  Weiß
Anzahl der 3.5" Erweiterungseinschübe  1
Anzahl der 13,30cm (5,25") Erweiterungseinschübe  1
Anzahl der 2.5" Erweiterungseinschübe  1
  
Leistungen  
Produkttyp  PC
Marktpositionierung  Business
Motherboard Chipsatz  Intel H610
Audio-System  High Definition Audio
Audio Kanäle  8.0 Kanäle
Trusted Platform Module (TPM)  Ja
  
Software  
Installiertes Betriebssystem  Windows 11 Pro
Betriebssystemsarchitektur  64-Bit
Kompatible Betriebssysteme  Windows 10, Windows 11
Testsoftware  1 month trial version for new Microsoft® 365 user
  
Prozessor Besonderheiten  
Intel® 64  Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie  Ja
Eingebettete Optionen verfügbar  Nein
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)  Ja
Leerlauf Zustände  Ja
Execute Disable Bit  Ja
CPU Konfiguration (max)  1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)  Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)  Ja
  
Leistung  
Stromversorgung  400 W
Stromversorgung - Eingang Spannung  230 V
Stromversorgung - Eingangsfrequenz  50 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)  23 W
Stromverbrauch (Standby)  1,6 W
80 Plus Zertifizierung  80 PLUS Gold
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb  10 - 75%
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  180 mm
Tiefe  384 mm
Höhe  375 mm
Gewicht  7 kg
  
Lieferumfang  
Anzeige enthalten  Nein
Maus enthalten  Ja
Maus-Konnektivität  Kabelgebunden
Tastatur enthalten  Nein
Mitgelieferte Kabel  AC

Weitere Informationen:
Gewicht:
10,0 kg
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
i5-12400
Prozessor-Taktfrequenz:
2,5 GHz
Prozessorgeneration:
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 12. Generation
Anzahl Prozessorkerne:
6
Prozessor Boost-Frequenz:
4,4 GHz
Prozessorsockel:
LGA 1700
Prozessor-Cache:
18 MB
Bus Typ:
DMI4
RAM-Speicher:
8 GB
RAM-Speicher maximal:
64 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
Speicherlayout:
1 x 8 GB
Speicherkartensteckplätze:
2x DIMM
Speichertaktfrequenz:
3200 MHz
Gesamtspeicherkapazität:
500 GB
Optisches Laufwerk - Typ:
Nein
Speichermedien:
SSD
Integrierter Kartenleser:
Nein
Gesamtkapazität der SSDs:
500 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
500 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Separater Grafikadapter:
Ja
Eingebaute Grafikadapter:
Nein
Dediziertes Grafikadaptermodell:
Nicht verfügbar
On-Board Grafikadaptermodell:
Intel UHD Graphics 730
Anzahl Grafikadapter HDMI-Ports:
1
Anzahl Grafikadapter DisplayPorts:
1
Anzahl Grafikadapter VGA-Ports (D-Sub):
1
Eingebauter Ethernet-Anschluss:
Ja
WLAN:
Nein
LAN-Controller:
Intel® I219-V
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.4
Anzahl PS/2 Anschlüsse:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Mikrofon-Eingang:
Ja
Kopfhörerausgänge:
1
PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse:
1
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x):
1
Gehäusetyp:
Mini Tower
Produktfarbe:
Weiß
Anzahl der 3.5" Erweiterungseinschübe:
1
Anzahl der 13,30cm (5,25") Erweiterungseinschübe:
1
Anzahl der 2.5" Erweiterungseinschübe:
1
Produkttyp:
PC
Marktpositionierung:
Business
Motherboard Chipsatz:
Intel H610
Audio-System:
High Definition Audio
Audio Kanäle:
8.0 Kanäle
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
Betriebssystemsarchitektur:
64-Bit
Kompatible Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11
Testsoftware:
1 month trial version for new Microsoft® 365 user
Intel® 64:
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie:
Ja
Eingebettete Optionen verfügbar:
Nein
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT):
Ja
Leerlauf Zustände:
Ja
Execute Disable Bit:
Ja
CPU Konfiguration (max):
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d):
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X):
Ja
Stromversorgung:
400 W
Stromversorgung - Eingang Spannung:
230 V
Stromversorgung - Eingangsfrequenz:
50 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
23 W
Stromverbrauch (Standby):
1,6 W
80 Plus Zertifizierung:
80 PLUS Gold
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 75%
Breite:
180 mm
Tiefe:
384 mm
Höhe:
375 mm
Anzeige enthalten:
Nein
Maus enthalten:
Ja
Maus-Konnektivität:
Kabelgebunden
Tastatur enthalten:
Nein
Mitgelieferte Kabel:
AC
Weitere Suchbegriffe: Terra Komplettsysteme, Terra Systeme, komplett-pc, terra, eu1009803, 5000, 1009803, pcbusiness, wortmann, business, 5000wh, silent, i512400, mini, tower, intel®, core, ddr4sdram, windows, weiß, 12400, intel, ddr4, sdram
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 547,45*
€ 612,79*
€ 6,90*
ab € 549,12*
€ 612,80*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 612,79*
€ 729,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 612,21*
€ 728,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 599,12*
€ 712,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 589,08*
€ 701,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 547,45*
€ 651,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cherry
JD-0310FR
ab € 43,26*
Zubehör
Wortmann
JK-0800DEAESL
ab € 8,30*
Zubehör
k.A.
ab € 2,27*
Zubehör
Nanya Technology
NT8GA64D88CX3F
ab € 25,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.