Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTI®V FO Schmalkeilriemen XPB-2840Ld Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     5127-10112202
Hersteller:
     Continental
Herst.-Nr.:
     10112202
EAN/GTIN:
     4061236404136
Suchbegriffe:
Schmalkeilriemen
schmalkeilriemen
Keilriemen sind ein unverzichtbarer Bestandteil zahlreicher Maschinen und Anlagen, die in verschiedenen Industriezweigen eingesetzt werden. Sie dienen dazu, die Kraftübertragung zwischen Antriebs- und Arbeitskomponenten zu ermöglichen und eine reibungslose Funktion der Maschinen zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
La = Außenlänge::
2862 mm
Ld = Richtlänge::
2840 mm
Li = Innenlänge::
2780 mm
h = Profilhöhe::
13 mm
b = Breite::
16,3 mm
Profil::
XPB
Zugstrang::
PE
Performance::
Standard
Ölbeständig::
Bedingt
Antistatisch::
Ja
Temperaturbereich::
-30°C bis +70°C °C
Grundmaterial::
PBD
Gewicht::
0,55 kg
Weitere Suchbegriffe: Keilriemen Antrieb Antriebsriemen Schmalkeilriemen Doppelkeilriemen Kraftband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,12*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.