Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTI®V MULTIBELT Kraftband 1-3V-1000 Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     5127-10112981
Hersteller:
     Continental
Herst.-Nr.:
     10112981
EAN/GTIN:
     4061236411929
Suchbegriffe:
Kraftband
Verbundkeilriemen
kraftband 3v
kraftband
Kraftbänder, auch als Antriebsriemen oder Kraftübertragungsbänder bekannt, bestehen in der Regel aus Materialien wie Gummi, Kunststoff oder Synthetikfasern. Sie sind in verschiedenen Formen und Profilen erhältlich, darunter Flachriemen, Keilriemen, Zahnriemen und viele mehr. Diese Bänder werden straff über Riemenscheiben oder Rollen gespannt und übertragen die Kraft von der Antriebswelle auf die Arbeitskomponente. Kraftbänder finden in einer Vielzahl von Anwendungen Verwendung, darunter in industriellen Maschinen, Fahrzeugen, landwirtschaftlichen Geräten, Haushaltsgeräten und vielem mehr. Sie werden häufig in Antriebssystemen wie Getrieben, Pumpen, Lüftern, Kompressoren und Generatoren eingesetzt, um eine reibungslose und zuverlässige Kraftübertragung zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
La = Außenlänge::
2564 mm
Ld = Richtlänge::
2540 mm
Li = Innenlänge::
2502 mm
h = Profilhöhe::
9,9 mm
b = Breite::
9 mm
Profil::
3V/9J
Zugstrang::
PE
Performance::
Standard
Ölbeständig::
Bedingt
Antistatisch::
Ja
Temperaturbereich::
-40°C bis +70°C °C
Grundmaterial::
NR/SBR
Gewicht::
0,28 kg
Weitere Suchbegriffe: Keilriemen Antrieb Antriebsriemen Schmalkeilriemen Doppelkeilriemen Kraftband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.