Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTI®V MULTIBELT Kraftband 1-3V-1240 Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     5127-10112986
Hersteller:
     Continental
Herst.-Nr.:
     10112986
EAN/GTIN:
     4061236411974
Suchbegriffe:
Kraftband
Verbundkeilriemen
kraftband 3v
kraftband
Kraftbänder, auch als Antriebsriemen oder Kraftübertragungsbänder bekannt, bestehen in der Regel aus Materialien wie Gummi, Kunststoff oder Synthetikfasern. Sie sind in verschiedenen Formen und Profilen erhältlich, darunter Flachriemen, Keilriemen, Zahnriemen und viele mehr. Diese Bänder werden straff über Riemenscheiben oder Rollen gespannt und übertragen die Kraft von der Antriebswelle auf die Arbeitskomponente. Kraftbänder finden in einer Vielzahl von Anwendungen Verwendung, darunter in industriellen Maschinen, Fahrzeugen, landwirtschaftlichen Geräten, Haushaltsgeräten und vielem mehr. Sie werden häufig in Antriebssystemen wie Getrieben, Pumpen, Lüftern, Kompressoren und Generatoren eingesetzt, um eine reibungslose und zuverlässige Kraftübertragung zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
La = Außenlänge::
3174 mm
Ld = Richtlänge::
3150 mm
Li = Innenlänge::
3112 mm
h = Profilhöhe::
9,9 mm
b = Breite::
9 mm
Profil::
3V/9J
Zugstrang::
PE
Performance::
Standard
Ölbeständig::
Bedingt
Antistatisch::
Ja
Temperaturbereich::
-40°C bis +70°C °C
Grundmaterial::
NR/SBR
Gewicht::
0,35 kg
Weitere Suchbegriffe: Keilriemen Antrieb Antriebsriemen Schmalkeilriemen Doppelkeilriemen Kraftband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,22*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 250 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.