Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTI®V MULTIBELT Kraftband 1-3V-520 Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     5127-10112991
Hersteller:
     Continental
Herst.-Nr.:
     10112991
EAN/GTIN:
     4061236412025
Suchbegriffe:
Kraftband
Verbundkeilriemen
kraftband 3v
kraftband
Kraftbänder, auch als Antriebsriemen oder Kraftübertragungsbänder bekannt, bestehen in der Regel aus Materialien wie Gummi, Kunststoff oder Synthetikfasern. Sie sind in verschiedenen Formen und Profilen erhältlich, darunter Flachriemen, Keilriemen, Zahnriemen und viele mehr. Diese Bänder werden straff über Riemenscheiben oder Rollen gespannt und übertragen die Kraft von der Antriebswelle auf die Arbeitskomponente. Kraftbänder finden in einer Vielzahl von Anwendungen Verwendung, darunter in industriellen Maschinen, Fahrzeugen, landwirtschaftlichen Geräten, Haushaltsgeräten und vielem mehr. Sie werden häufig in Antriebssystemen wie Getrieben, Pumpen, Lüftern, Kompressoren und Generatoren eingesetzt, um eine reibungslose und zuverlässige Kraftübertragung zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
La = Außenlänge::
1345 mm
Ld = Richtlänge::
1321 mm
Li = Innenlänge::
1283 mm
h = Profilhöhe::
9,9 mm
b = Breite::
9 mm
Profil::
3V/9J
Zugstrang::
PE
Performance::
Standard
Ölbeständig::
Bedingt
Antistatisch::
Ja
Temperaturbereich::
-40°C bis +70°C °C
Grundmaterial::
NR/SBR
Gewicht::
0,15 kg
Weitere Suchbegriffe: Keilriemen Antrieb Antriebsriemen Schmalkeilriemen Doppelkeilriemen Kraftband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,85*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 80 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 400 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.