| |
|
| Artikel-Nr.: 5127-10140140 Herst.-Nr.: 10140140 EAN/GTIN: 4061236477901 |
| |
|
| | |
| Keilriemen sind ein unverzichtbarer Bestandteil zahlreicher Maschinen und Anlagen, die in verschiedenen Industriezweigen eingesetzt werden. Sie dienen dazu, die Kraftübertragung zwischen Antriebs- und Arbeitskomponenten zu ermöglichen und eine reibungslose Funktion der Maschinen zu gewährleisten. Weitere Informationen: | | La = Außenlänge (mm):: | 1722 mm | Ld = Richtlänge (mm):: | 1700 mm | Li = Innenlänge (mm):: | 1640 mm | h = Profilhöhe (mm):: | 13 mm | b = Breite (mm):: | 16,3 mm | Profil:: | SPB | Zugstrang:: | PE | Performance:: | Standard | Ölbeständig:: | Bedingt | Antistatisch:: | Ja | Temperaturbereich (°C):: | -55°C bis +70°C °C | Grundmaterial:: | NR/SBR | Marke:: | Hilger u. Kern | Gewicht (kg):: | 0,3 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Keilriemen Antrieb Antriebsriemen Schmalkeilriemen Doppelkeilriemen Kraftband |
| | |
| |