Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SM-Puffer 25332/A 50X20A 65ShoreA M10x28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     5127-12100038
Hersteller:
     Schwingmetall
Herst.-Nr.:
     12100038
EAN/GTIN:
     4061236026642
Suchbegriffe:
Anschlagpuffer; Anschlag; Gummi; Pu...
Gummipuffer spielen eine wichtige Rolle in der Schwingungstechnik, wenn es darum geht, unerwünschte Vibrationen zu reduzieren und die Leistung von Maschinen und Strukturen zu verbessern. Gummipuffer dienen dazu, Schwingungen zu absorbieren und zu dämpfen, die durch den Betrieb von Maschinen oder durch äußere Einflüsse verursacht werden. Sie bieten eine effektive Lösung, um Geräusche zu reduzieren, die Lebensdauer von Maschinen zu verlängern und die Sicherheit von Arbeitsumgebungen zu erhöhen. Es gibt verschiedene Arten von Gummipuffern(Typ A, B, C, D, E), die je nach Anforderungen und Einsatzbereichen variieren. Von einfachen zylindrischen Puffern bis hin zu komplexen, spezialisierten Dämpfungselementen bieten Gummipuffer eine Vielzahl von Optionen für unterschiedliche Anwendungen.
Weitere Informationen:
Typ:
A
Durchmesser:
50 mm
Höhe:
20 mm
Härte:
65 Shore
Gewinde:
M10
Seitentyp 1:
Außengewinde
Seitenlänge 1:
28 mm
Seitentyp 2:
Außengewinde
Seitenlänge 2:
28 mm
Form:
zylindrisch
Material (Gummi):
NR
Material (Gewinde):
Stahl
Marke:
Schwingmetall
Gewicht:
0,14 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hilger u. Kern
12170799
ab € 8,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.