Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummihohlfeder TO 56/90 Kern N RTE II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     5127-12100614
Hersteller:
     Hilger u. Kern
Herst.-Nr.:
     12100614
EAN/GTIN:
     4061236029513
Suchbegriffe:
Gummihohlfeder; Hohlfeder; Schwingu...
Gummihohlfedern sind fortschrittliche Komponenten, die eine effektive Schwingungsdämpfung in einer Vielzahl von Anwendungen ermöglichen. Durch ihre einzigartige Konstruktion bieten sie eine hohe Flexibilität und Stoßabsorption, was zu einer verbesserten Leistung und Langlebigkeit von Maschinen und Strukturen führt. Gummihohlfedern bestehen aus einem elastischen Gummiwerkstoff, der in einer hohlen, zylindrischen Form geformt ist. Diese Hohlräume ermöglichen eine zusätzliche Flexibilität und Elastizität, was zu einer effektiven Dämpfung von Schwingungen führt. Die Gummihohlfedern absorbieren Stöße und Vibrationen, bevor sie sich auf das umgebende System auswirken können. Gummihohlfedern finden in einer Vielzahl von Anwendungen Verwendung, darunter Maschinenbau, Fahrzeugtechnik, Bauwesen, Luftfahrt und vieles mehr. Sie werden häufig in Aufhängungen, Lagern, Stoßdämpfern, Isolatoren und anderen Systemen eingesetzt, um Vibrationen zu reduzieren und die Lebensdauer von Komponenten zu verlängern.
Weitere Informationen:
Typ::
TO
Kern::
N
h = Höhe (mm)::
56 mm
d = Durchmesser (mm)::
90 mm
d1 = Durchmesser oben (mm)::
14 mm
d2 = Durchmesser unten (mm)::
24 mm
Härte::
RTE II (60 Shore) ShoreA
Material (Gummi)::
NR
Marke::
Conti
Gewicht (kg)::
0,25 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.