Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parabelfeder 20x24D 70+5ShoreA M6x18 VPE: 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     5127-12170088
Hersteller:
     Hilger u. Kern
Herst.-Nr.:
     12170088
EAN/GTIN:
     4061236338929
Suchbegriffe:
Parabelfeder; Anschlagpuffer; Ansch...
Parabelfedern stehen für erstklassige Schwingungsdämpfung und sind aufgrund ihrer exzellenten Stoßabsorption äußerst gefragt. Hergestellt aus hochwertigem Naturkautschuk (NR), umgangssprachlich auch als Gummi bekannt, garantieren sie eine zuverlässige Performance und eine lange Lebensdauer. Unser Sortiment umfasst zwei Hauptvarianten von Parabelfedern: Typ D mit Außengewinde und Typ E mit Innengewinde. Diese Auswahlmöglichkeiten ermöglichen eine flexible Installation und Anpassung an die spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung.
Weitere Informationen:
Typ:
D
Durchmesser:
20 mm
Höhe:
24 mm
Härte:
70+5 Shore
Gewinde:
M6
Seitentyp:
Außengewinde
Länge 1:
18
Form:
parabelförmig
Material (Puffer):
NR
Material (Gewinde):
Stahl
Marke:
Hilger u. Kern
Gewicht:
0,012 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,94*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.