Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hutelement 30x20 Typ1 57ShoreA M6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     5127-12171437
Hersteller:
     Hilger u. Kern
Herst.-Nr.:
     12171437
EAN/GTIN:
     4061236342766
Suchbegriffe:
Hutelement; Gummi; Puffer; Gummipuf...
Weitere Informationen:
Typ:
H1
Durchmesser:
30 mm
Höhe:
20 mm
Länge:
60 mm
Härte (Shore):
60
Breite:
35 mm
Lochabstand:
45 mm
Gewinde:
M6
Gewindetiefe:
5 mm
Lochdurchmesser:
6 mm
Schraube:
SW11
Marke:
Hilger u. Kern
Gewicht:
0,03 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.