Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hutelement 70x50 Typ1 70ShoreA M16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     5127-12171444
Hersteller:
     Hilger u. Kern
Herst.-Nr.:
     12171444
EAN/GTIN:
     4061236342834
Suchbegriffe:
Hutelement; Gummi; Puffer; Gummipuf...
Weitere Informationen:
Typ:
H1
Durchmesser:
70 mm
Höhe:
50 mm
Länge:
140 mm
Härte (Shore):
140
Breite:
80 mm
Lochabstand:
105 mm
Gewinde:
M16
Gewindetiefe:
10 mm
Lochdurchmesser:
13 mm
Schraube:
SW24
Marke:
Hilger u. Kern
Gewicht:
0,33 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.