Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hutelement 40x20 Typ2 57ShoreA M6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     5127-12171448
Hersteller:
     Hilger u. Kern
Herst.-Nr.:
     12171448
EAN/GTIN:
     4061236329149
Suchbegriffe:
Hutelement; Gummi; Puffer; Gummipuf...
Weitere Informationen:
Typ:
H2
Durchmesser:
40 mm
Höhe:
20 mm
Länge:
65 mm
Härte (Shore):
65
Breite:
45 mm
Lochabstand:
- mm
Gewinde:
M6
Lochdurchmesser:
7 mm
Marke:
Hilger u. Kern
Gewicht:
0,05 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.