Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hutelement 50x25 Typ2 40ShoreA M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     5127-12171449
Hersteller:
     Hilger u. Kern
Herst.-Nr.:
     12171449
EAN/GTIN:
     4061236329156
Suchbegriffe:
Hutelement; Gummi; Puffer; Gummipuf...
Weitere Informationen:
Typ:
H2
Durchmesser:
50 mm
Höhe:
25 mm
Länge:
85 mm
Härte (Shore):
85
Breite:
56 mm
Lochabstand:
66 mm
Gewinde:
M8
Lochdurchmesser:
8 mm
Marke:
Hilger u. Kern
Gewicht:
0,07 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.