Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

frenostat 2000 Bremsgerät 300A/200-240V(50/60Hz)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     5127-60000172
Hersteller:
     Hilger u. Kern
Herst.-Nr.:
     60000172
EAN/GTIN:
     4061236198240
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bremsgerät
Bremsmodul
Motorbremsgerät
Motorbremsmodul
Zuverlässige Bremslösungen für Motoren - Entdecken Sie die Bremsgeräte von Hilger u. Kern Industrietechnik. Die Bremsgeräte von Hilger u. Kern Industrietechnik gewährleisten ein sicheres und verschleißarmes Abbremsen von Motoren. Unsere Frenostat® Bremsgeräte bremsen Asynchronmotoren schnell und zuverlässig auf Drehzahl Null ab, ohne dabei Abnutzung zu verursachen. Das Bremsgerät Frenomat® 2 ist speziell für Bremsströme bis zu 30 A ausgelegt und bietet eine herausragende Leistung. Zusätzlich umfasst unsere Baureihe Frenostat 2000 vier verschiedene Baugrößen, die Bremsströme von 36 bis zu beeindruckenden 2500 A abdecken. Unsere Bremsgeräte garantieren eine sichere und effiziente Bremsung Ihrer Motoren, unabhängig von der Anwendung oder den Betriebsbedingungen. Verlassen Sie sich auf die Qualität und Zuverlässigkeit unserer Bremslösungen für Ihre industriellen Anforderungen.
Weitere Informationen:
Höhe (mm)::
270 mm
Breite (mm)::
145 mm
Tiefe (mm)::
180 mm
Max. Motorleistung (kW)::
45 kW
Bohrmaß Bremsgerät (mm)::
130x215 - Ø6,5 mm
Bohrmaß Netzglättungsdrossel (mm)::
105x122 - Ø6,0 mm
Max. Bremsstrom (A)::
300A
Netzspannung (V)::
200-240V
Netzglättungsdrossel::
KS 1,0
Netzfrequenz (Hz)::
50/60Hz
Gewicht (kg)::
6,5 kg
Weitere Suchbegriffe: bremsgerät, Bremsgerät; Bremsen; Motor Bremsen, Gleichstrombremse; brakeunit; frenostat 2000; frenostat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.681,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.681,95*
€ 2.001,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.671,54*
€ 1.989,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.619,99*
€ 1.927,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.589,24*
€ 1.891,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.571,40*
€ 1.869,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.