Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRUMMETER® Riemenspannungsmessgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     5127-60500055
Hersteller:
     Hilger u. Kern
Herst.-Nr.:
     60500055
EAN/GTIN:
     4250069100012
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
riemenspannungsmessgerät; riemenspa...
Nur ein optimal gespannter Riemen erreicht seine maximale Lebensdauer. Auch Wälzlager und Räder halten länger mit der richtigen Riemenspannkraft. Mit dem TRUMMETER ist die Ermittlung der Riemenspannung denkbar einfach: Gerät einschalten, den Riemen anleuchten und in Schwingung versetzen. Schon können Sie das Messergebnis in Hertz (Frequenz) oder Newton (Zugkraft) auf dem Display ablesen. Dies ermöglicht bei Inbetriebnahme oder Kontrolle eine eindeutige Protokollierung (nach DIN EN ISO 9001 ff.). Lieferumfang: - Das Messinstrument mit zwei Messsonden - Eine Messsonde mit Kabel für schwer zugängliche Messstellen - Eine Steckersonde für offen zugängliche Messstellen und zur Einhandbedienung - Eine 9 V Batterie - Optional: 9 V Akku mit Ladegerät - Transportkoffer aus schlagfestem und widerstandsfähigem ABS - Beleuchtetes Display: Anzeige der Mess- und Berechnungswerte in 10 Sprachen (Deutsch, Portugiesisch, Englisch, Schwedisch, Italienisch, Norwegisch, Französisch, Dänisch, Spanisch, Finnisch) - Messsonde: Erfasst die Eigenfrequenz des gespannten, freien Riemens mittels getaktetem Licht. Besonders geeignet ist der Einsatz von TRUMMETER in der Qualitätssicherung und bei der Endabnahme von Riemenantrieben. Ebenso ein hilfreiches Equipment für Montage und Instandhaltung.
Weitere Informationen:
Messbereich:
10-800 Hz
Temperatur:
+20 °C
Betrieb:
+10 bis +50 °C
Transport:
´-5 bis +50 °C
Gehäuse:
Kunststoff (ABS)
Abmessungen Gerät:
80x126x37 mm
Abmessungen Koffer:
226x178x50 mm
Anzeige:
2 Zeilen LCD, 16 Zeichen
Sprachumschaltung:
10 Sprachen
Freie Trumlänge:
bis 9,99 m
Riemenmasse:
bis 9,999 kg/m
Spannungsversorgung:
9 V-Batterie oder Akku
Digitaler Samplefehler:
1 %
Anzeigefehler:
´+/- 1 Hz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5127
5 Tage
38
Frei Haus
ab € 493,99*
€ 578,74*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 635,05*
€ 715,21*
Preise: Lager 5127
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 578,74*
€ 688,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 557,06*
€ 662,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 533,51*
€ 634,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 519,96*
€ 618,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,99*
€ 587,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 5127
Versand: Lager 5127
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 13,00*
ab € 72,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5127
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.