Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindplatten, 482,6mm (19"), Aluminium, natur eloxiert, 1 HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal 1931.200 Rack Zubehör Regal-Platte
Rittal 1931.200 Rack Zubehör Regal-Platte
Artikel-Nr.:
     513-1931200
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1931200
EAN/GTIN:
     4028177012684
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Frontplatte
EL Blindplatte 482,6 mm (19"), 1 HE
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
76169990
GTIN:
4028177012684
Herstellerartikelnummer:
1931200
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000001931200
Produkttypbezeichnung:
EL
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Artikelbezeichnung:
1931200, EL 19" FRONTPLATTE 1HE VE 3 ST
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/1931200
Werkstoff:
Aluminium
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 513
unbekannt
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,71667*
€ 14,09667*
3
pro Stück
€ 5,00*
ab € 11,28*
€ 14,89*
3
pro Stück
€ 3,90*
ab € 11,61334*
€ 15,32334*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 10,92667*
€ 24,18334*
2 Tage
24
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,90*
€ 24,81334*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 14,09667*
€ 16,77504
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,64667*
€ 16,23954
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,89667*
€ 15,34704
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,30667*
€ 14,64494
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,71667*
€ 12,75284
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 42,29001* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2090000
ab € 20,56*
Zubehör
Rittal
1950000
ab € 3,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.