Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindplatten, 482,6mm (19"), Aluminium, natur eloxiert, 12 HE


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Rittal 1937.200 Rack Zubehör Regal-Platte
Rittal 1937.200 Rack Zubehör Regal-Platte
Artikel-Nr.:
     513-1937200
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1937200
EAN/GTIN:
     4028177012806
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Frontplatte
EL Blindplatte 482,6 mm (19"), 12 HE
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
76169990
GTIN:
4028177012806
Herstellerartikelnummer:
1937200
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000001937200
Produkttypbezeichnung:
EL
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
12
Artikelbezeichnung:
1937200, EL 19" FRONTPLATTE 12HE VE 3 ST
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/1937200
Werkstoff:
Aluminium
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Rack Zubehör, 19 zoll blindplatte rittal, rack zubehör, 19" Blindpanel, 19" Leerfeldabdeckung
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
Frei Haus
ab € 105,08*
€ 112,70*
Lager 513
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 169,52*
€ 196,61*
pro Packung
€ 6,78*
ab € 174,47*
€ 200,70*
pro Packung
Frei Haus
ab € 173,92*
€ 200,92*
16 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 175,17*
€ 202,24*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 196,61*
€ 233,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 194,94*
€ 231,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 188,58*
€ 224,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 185,68*
€ 220,96
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 169,52*
€ 201,73
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 169,52* pro Paket)
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2090000
ab € 20,64*
Zubehör
Rittal
1950000
ab € 3,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.