Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung Messing M25x1,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     513-2411831
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2411831
EAN/GTIN:
     4028177810068
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m25 messing ritt...
kabelverschraubung m25
kabelverschraubung messing m25
SZ Kabelverschraubung Messing, Größe: M25x1,5, für Kabel ø 11-17 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
73269098
GTIN:
4028177810068
Herstellerartikelnummer:
2411831
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000002411831
Produkttypbezeichnung:
SZ
Artikelbezeichnung:
2411831, SZ Kabelverschraubung Messing M25x1,5
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/2411831
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
stahl
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Kabeleinführung
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,68*
€ 4,18*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,68*
€ 4,19*
1 Tag
91
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,03*
€ 6,05*
Lager 513
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 18,03*
€ 24,24*
24 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 18,47*
€ 24,99*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,24*
€ 28,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,78*
€ 27,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,19*
€ 25,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,58*
€ 24,49
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 19,87*
€ 23,65
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 18,03*
€ 21,46
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,803* pro Stück)
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.