Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumgummi dünn, 800 mm Rack Vertikale Abschottung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal SK 3301.390
Rittal SK 3301.390
Artikel-Nr.:
     513-3301390
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3301390
EAN/GTIN:
     4028177507999
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Entlüftungsventil
SK Abschottung vertikal, zwischen Seitenwand/LCP und 19"-Ebene, BHT: 184x1910x84 mm, Zell-PU-Schaum, einseitig selbstklebend
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
39269097
GTIN:
4028177507999
Herstellerartikelnummer:
3301390
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003301390
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
3301390, SK SCHAUMGUMMI DÜNN FÜR ABSCHOTTUNG
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3301390
Höhe:
1910.000
Farbe:
Sonstige
Tiefe:
84.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
184.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 48,75*
€ 63,58*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 50,37*
€ 65,32*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 50,96*
€ 66,15*
15 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 50,99*
€ 66,43*
€ 5,00*
ab € 51,29*
€ 66,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,58*
€ 75,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,02*
€ 73,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,30*
€ 69,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,03*
€ 64,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.