Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SK Gang-Schottung, Deckenelement, Mitte, BxT: 1100x1200 mm, RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gang Schottung Mitte, 1100 mm SK 3311.210
Gang Schottung Mitte, 1100 mm SK 3311.210
Artikel-Nr.:
     513-3311210
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3311210
EAN/GTIN:
     4028177661868
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Platten-Wärmeübertrager
Wärmetauscher
Wärmetauscher Schaltschrank
wärmetauscher schaltschrank rittal
SK Gang-Schottung, Deckenelement, Mitte, BxT: 1100x1200 mm, RAL 7035
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
73269098
GTIN:
4028177661868
Herstellerartikelnummer:
3311210
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003311210
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
3311210, SK Deckenelement, Mitte, 1100mm
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3311210
Werkstoff:
stahl
Breite:
1100.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: wärmetauscher schaltschrank, IT-Kühlung, IT-System
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 516,22*
€ 589,85*
€ 53,00*
ab € 541,69*
€ 615,06*
15 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 548,58*
€ 619,76*
Frei Haus
ab € 551,23*
€ 622,88*
Frei Haus
ab € 552,02*
€ 628,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 589,85*
€ 701,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 584,35*
€ 695,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 555,98*
€ 661,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 536,14*
€ 638,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 516,22*
€ 614,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.