Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Externer Verflüssiger zur Verwendung mit LCP DX, 35 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     513-3311370
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3311370
EAN/GTIN:
     4028177691445
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Luftgekühlter Kondensator für LCP Inline DX 35kW, für Dach- und Wandmontage, Stromversorgung: 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHT: 2219 x 1110 x 850 mm, Farbe: RAL 9003
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
230.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84189910
GTIN:
4028177691445
Herstellerartikelnummer:
3311370
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003311370
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz3311370, SK Verflüssiger, 35kW, DX
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3311370
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.049,00*
€ 3.167,58*
Frei Haus
ab € 3.150,64*
€ 3.276,12*
€ 53,00*
ab € 3.184,74*
€ 3.303,82*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 3.217,72*
€ 3.329,28*
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.167,58*
€ 3.769,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.146,31*
€ 3.744,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.082,51*
€ 3.668,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.061,25*
€ 3.642,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.049,00*
€ 3.628,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.