Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liquid Cooling Unit (LCU DX), 3,5kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal 3311.490 Rack Zubehör
Rittal 3311.490 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     513-3311490
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3311490
EAN/GTIN:
     4028177709348
Suchbegriffe:
Kühlgerät Schaltschrank
Rack Zubehör
Wärmetauscher Schaltschrank
kühlgerät schaltschrank rittal
SK LCU DX Split-Kühlgerät 3 kW, Kältemittelbasierende Kühlung von IT Racks, und Micro Data Center, 1 x Außeneinheit mit Inverter geregeltem Verdichter, 1 x Inneneinheit, Ausführung single
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
230.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84158200
GTIN:
4028177709348
Herstellerartikelnummer:
3311490
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003311490
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
230 V, 1~, 50 Hz3311490, SK LCU DX Split-Kühlgerät 3 kW
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3311490
Höhe:
1800.000
Tiefe:
1000.000
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Breite:
800.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, Splitkühlung, Kühlgerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.709,51*
€ 5.966,79*
€ 1,93*
ab € 5.946,07*
€ 6.224,16*
€ 53,00*
ab € 5.962,13*
€ 6.224,18*
15 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 6.002,36*
€ 6.272,25*
12 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 6.295,91*
€ 6.563,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.966,79*
€ 7.100,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.927,85*
€ 7.054,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.776,39*
€ 6.873,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.709,51*
€ 6.794,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3311495
ab € 644,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.