Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückwärtiger Adapter für LCP Inline CW VX IT, BHT: 300x2000x200 mm, RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     513-3312081
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3312081
EAN/GTIN:
     4028177951334
Suchbegriffe:
IT-Kühlung
IT-System
SK Rückwärtiger Adapter, Zum Tiefenausgleich, LCP Inline CW, auf VX IT Basis, BHT: 300x2000x200 mm, Stahlblech, lackiert, RAL 7035
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
0.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
0.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84159000
GTIN:
4028177951334
Herstellerartikelnummer:
3312081
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003312081
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
3312081, SK Rückw. Adapter LCP Inline CW, H:2000
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3312081
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 458,71*
€ 533,64*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 483,10*
€ 561,48*
Frei Haus
ab € 481,55*
€ 564,37*
Frei Haus
ab € 488,46*
€ 569,96*
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 533,64*
€ 635,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 528,24*
€ 628,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 500,63*
€ 595,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 487,26*
€ 579,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,71*
€ 545,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.