Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LCP Rack DX, 12 kW, RAL 7035, BHT:300x2000x1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     513-3313420
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3313420
EAN/GTIN:
     4028177953840
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlgerät Schaltschrank
Platten-Wärmeübertrager
Wärmetauscher
Wärmetauscher Schaltschrank
LCP Rack DX, 12 kW, bündig, RAL 7035, BHT:300x2000x1200 mm, 380-480V/3~/50-60 Hz
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
480.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
480.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
380.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
380.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
380.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84158300
GTIN:
4028177953840
Herstellerartikelnummer:
3313420
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003313420
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz3313420, SK LCP Rack DX, 12kW,
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3313420
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: kühlgerät schaltschrank rittal, wärmetauscher schaltschrank, IT-Kühlung, IT-System
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 10.412,07*
€ 10.666,59*
Frei Haus
ab € 10.783,86*
€ 11.037,03*
€ 53,00*
ab € 10.878,68*
€ 11.131,50*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 10.910,53*
€ 11.163,22*
15 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 10.965,91*
€ 11.218,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.666,59*
€ 12.693,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.596,61*
€ 12.609,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.439,94*
€ 12.423,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.412,07*
€ 12.390,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rittal
3311360
ab € 1.358,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.