Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RTT Blue e Kühlgerät Dachaufbau, 1000 W, Comfortregler, 115 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     513-3383510
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3383510
EAN/GTIN:
     4028177323209
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlgerät Schaltschrank
Wärmetauscher Schaltschrank
kühlgerät schaltschrank rittal
wärmetauscher schaltschrank
SK Kühlgerät Blue e, Dachaufbau, 1 kW, 115 V, 1~, 50/60 Hz, Stahlblech, BHT: 597 x 417 x 475 mm
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
115.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
115.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
115.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
115.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
115.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84158200
GTIN:
4028177323209
Herstellerartikelnummer:
3383510
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003383510
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz3383510, SK RTT blue e KÜHLGERÄT DACH
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3383510
Höhe:
417.000
Tiefe:
475.000
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Breite:
597.000
nutzbares Kühlvermögen (bei 35 °C):
1000.000
Weitere Suchbegriffe: Schaltschrankklimatisierung, Kühlgerät
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 1.400,29*
€ 1.518,64*
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.515,75*
€ 1.643,23*
15 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 1.543,14*
€ 1.663,53*
Frei Haus
ab € 1.537,90*
€ 1.665,38*
20 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.541,82*
€ 1.670,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.643,23*
€ 1.955,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.632,57*
€ 1.942,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.578,59*
€ 1.878,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.546,07*
€ 1.839,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.515,75*
€ 1.803,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3286880
€ 12,01*
Zubehör
Rittal
3124310
€ 81,89*
Zubehör
Rittal
3286500
€ 16,82*
Zubehör
Rittal
3124300
€ 308,61*
Zubehör
Rittal
3301612
€ 30,12*
Zubehör
Rittal
3286870
€ 88,96*
Zubehör
Rittal
3286850
€ 93,32*
Zubehör
Rittal
3124100
€ 90,89*
Zubehör
Rittal
3286510
€ 80,32*
Zubehör
Rittal
3159100
€ 109,83*
Zubehör
Rittal
4127010
€ 28,45*
Zubehör
Rittal
4568000
€ 16,44*
Zubehör
Rittal
3286800
€ 185,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.