Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 513-4051537 Herst.-Nr.: 4051537 EAN/GTIN: 4028177937857 |
| |
|
| | |
| Aderendhülsen 0,75 mm, 2 x 10 mm AWG 18 Multinorm, V=4.000 Stk. Farbe: weiß, Lieferform: auf Gurt (nach Rittal Farbcode), 0,75mm² Weitere Informationen: | | Zolltarifnummer (TARIC): | 85369010 | GTIN: | 4028177937857 | Herstellerartikelnummer: | 4051537 | Hersteller-Name: | Rittal GmbH & Co. KG | Lieferantenname: | Rittal | Lieferantenartikelnummer: | 000000000004051537 | Produkttypbezeichnung: | AS | Artikelbezeichnung: | 4051537, AS Aderendhülsen 0,75 mm² x 10 mm AWG 18 | zusätzlicher Online-Verweis: | http://www.rittal.com/de-de/part/4051537 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aderendhülsen, AS Aderendhülsen 0,75 mm² x 10 mm AWG 18 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 513 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 103,60* | € 120,35* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 108,99* | € 125,65* | | | | | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 106,62* | € 125,65* | | | | | 20 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 109,2635* | € 125,9935* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 109,55* | € 126,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 513 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,0259* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 513 | | Versand: Lager 513 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|