Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülsen 0,5 mm2 x 8 mm AWG 20


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     513-4051548
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     4051548
EAN/GTIN:
     4028177937963
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Aderendhülsen 0,5 mm2 x 8 mm AWG 20 Multinorm, V=4.000 Stk. Farbe: weiß, Lieferform: auf Gurt (nach DIN Farbcode), 0,5mm²
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85369010
GTIN:
4028177937963
Herstellerartikelnummer:
4051548
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000004051548
Produkttypbezeichnung:
AS
Artikelbezeichnung:
4051548, AS Aderendhülsen 0,5 mm2 x 8 mm AWG 20
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/4051548
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Aderendhülsen, AS Aderendhülsen 0,5 mm2 x 8 mm AWG 20
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 513
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 49,88*
€ 61,28*
10 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 51,09*
€ 62,83*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 49,75*
€ 62,83*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 51,82*
€ 64,04*
22 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 52,0485*
€ 64,1985*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,28*
€ 72,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,36*
€ 69,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,55*
€ 64,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,62*
€ 63,81
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,06*
€ 63,14
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,88*
€ 59,36
pro Packung
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,01247* pro Stück)
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.