Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltplantasche aus Stahlblech für Türbreite 600 mm, Innenmaße BHT 455x210x35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal CM 4116.500
Rittal CM 4116.500
Rittal CM 4116.500
Artikel-Nr.:
     513-4116500
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     4116500
EAN/GTIN:
     4028177526310
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
19 Zoll Schaltplantasche
SZ Schaltplantaschen, für VX, TS, VX SE, PC, TP Unterteil, Stahlblech, für Türbreite : 600 mm, T: 35 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
73269098
GTIN:
4028177526310
Herstellerartikelnummer:
4116500
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000004116500
Produkttypbezeichnung:
CM
Artikelbezeichnung:
4116500, CM/TS SCHALTPLANTASCHE STAHLBLECH FLACH
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/4116500
Werkstoff:
stahl
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 19" Schaltplantasche, Schaltplantasche, schaltplantasche rittal, rack zubehör, Dokumentenablage, Dokumententasche
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 17,61*
€ 23,46*
Lager 513
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 18,36*
€ 24,65*
1
€ 4,00*
ab € 18,93*
€ 25,46*
3 Tage
12
1
€ 6,40*
ab € 19,08*
€ 25,48*
1
€ 5,95*
ab € 19,30*
€ 25,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rittal
2515300
ab € 21,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.