Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeleinführungstüllen für 3 Kabel mit max. 21mm Durchmesser


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     513-4317000
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     4317000
EAN/GTIN:
     4028177098688
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Gehäuse-Zubehör
SZ Kabeleinführungstülle, für Kabel ø 21 mm, Anzahl Kabel je Tülle: 3
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
40169991
GTIN:
4028177098688
Herstellerartikelnummer:
4317000
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000004317000
Produkttypbezeichnung:
SZ
Artikelbezeichnung:
4317000, SZ KABELDURCHFÜHRUNG (GUMMI)/VE=25
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/4317000
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
stahl
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Gehäusezubehör, Kabeldurchführung, Kabeldurchlass, rittal gehäuse-zubehör, gehäuse, zubehör, Kabeleinführung, Kabeleinführungstülle
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 33,52*
€ 44,30*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 33,68*
€ 44,32*
Lager 513
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 33,64*
€ 44,34*
pro Paket
€ 4,00*
ab € 34,44*
€ 45,98*
2 Tage
16
pro Paket
€ 6,40*
ab € 34,96*
€ 45,99*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 44,34*
€ 52,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 44,06*
€ 52,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 41,60*
€ 49,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,00*
€ 47,60
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,47*
€ 45,78
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 33,64*
€ 40,03
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 1,3456* pro Stück)
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rittal
4318000
ab € 34,14*
Ähnlich
Rittal
4316000
ab € 32,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.