Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 513-5301245 Herst.-Nr.: 5301245 EAN/GTIN: 4028177955868 |
| | |
|
| | |
| Seitenwand, vertikal geteilt für VX IT, Für Schrankhöhe: 2.200 mm, Für Schranktiefe: 1.200 mm, Stahlblech, Pulverbeschichtet, RAL 7035, Schutzart IP nach IEC 60529: IP 20 Weitere Informationen: | | Bautiefe für Schrankeinbau: | 1200.000 | Zolltarifnummer (TARIC): | 94039010 | GTIN: | 4028177955868 | Herstellerartikelnummer: | 5301245 | Hersteller-Name: | Rittal GmbH & Co. KG | Lieferantenname: | Rittal | Lieferantenartikelnummer: | 000000000005301245 | Produkttypbezeichnung: | VX | Artikelbezeichnung: | 5301245, VX IT Seitenwand, vertikal geteilt | zusätzlicher Online-Verweis: | http://www.rittal.com/de-de/part/5301245 | Höhe: | 2200.000 | Werkstoff: | stahl | RAL-Nummer: | 7035 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 241,53* | € 281,76* | | | | Lager 513 | | | | | | Frei Haus | ab € 255,20* | € 293,89* | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 263,63* | € 303,30* | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 265,40* | € 305,73* | | | | | 17 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 267,00* | € 306,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 513 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 513 | | Versand: Lager 513 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|