Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19"-Profilschienen standard, Einbauposition: hinten, 42 HE


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Rittal 5302.107 Rack Zubehör Regal-Schiene
Rittal 5302.107 Rack Zubehör Regal-Schiene
Artikel-Nr.:
     513-5302107
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5302107
EAN/GTIN:
     4028177955455
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rittal rack zubehör
rack zubehör
Profilschienen standard, 482,6 mm (19") für VX IT, Zum Aufbau einer zölligen Befestigungsebene, innerhalb des VX IT Gehäusesystems, Für Schrankhöhe: 42 HE, Einbauposition: hinten, Stahlblech, 2 mm, Grundiert, RAL 9005
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
73269098
GTIN:
4028177955455
Herstellerartikelnummer:
5302107
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000005302107
Produkttypbezeichnung:
VX IT
Artikelbezeichnung:
5302107, VX IT 19"-Profilschienen standard hinten
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/5302107
Höhe:
42.000
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
stahl
RAL-Nummer:
9005
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 19'' L-Winkel, 19'' Verkröpft
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 6,78*
ab € 54,30*
€ 69,29*
36 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 57,10*
€ 72,59*
Lager 513
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 57,13*
€ 72,62*
37 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 58,92*
€ 74,60*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 59,64*
€ 75,43*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,62*
€ 86,42
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 71,28*
€ 84,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 65,93*
€ 78,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,27*
€ 76,48
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,13*
€ 67,98
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 28,565* pro Stück)
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
5302110
ab € 8,28*
Zubehör
Rittal
5302167
ab € 36,56*
Zubehör
Rittal
5302112
ab € 71,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.