Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19"-Profilschienen standard, Einbauposition: hinten, 47 HE


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Rittal 5302.109 Rack Zubehör Regal-Schiene
Rittal 5302.109 Rack Zubehör Regal-Schiene
Artikel-Nr.:
     513-5302109
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5302109
EAN/GTIN:
     4028177955479
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Profilschienen standard, 482,6 mm (19") für VX IT, Zum Aufbau einer zölligen Befestigungsebene, innerhalb des VX IT Gehäusesystems, Für Schrankhöhe: 47 HE, Einbauposition: hinten, Stahlblech, 2 mm, Grundiert, RAL 9005
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
73269098
GTIN:
4028177955479
Herstellerartikelnummer:
5302109
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000005302109
Produkttypbezeichnung:
VX IT
Artikelbezeichnung:
5302109, VX IT 19"-Profilschienen standard hinten
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/5302109
Höhe:
47.000
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
stahl
RAL-Nummer:
9005
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 61,12*
€ 77,70*
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,31*
€ 81,53*
€ 4,00*
ab € 65,85*
€ 84,93*
€ 5,95*
ab € 67,14*
€ 84,95*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 67,32*
€ 85,17*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 81,53*
€ 97,02
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 80,98*
€ 96,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 75,26*
€ 89,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,84*
€ 86,68
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 64,31*
€ 76,53
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 32,155* pro Stück)
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
5302110
ab € 8,28*
Zubehör
Rittal
5302167
ab € 36,56*
Zubehör
Rittal
5302112
ab € 71,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.