Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VX IT 19" Profilschienen, dynamic, hinten, 47 HE


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Rittal 5302.157 Rack Zubehör Regal-Schiene
Rittal 5302.157 Rack Zubehör Regal-Schiene
Artikel-Nr.:
     513-5302157
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5302157
EAN/GTIN:
     4028177960039
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Profilschienen dynamic, 482,6 mm (19") für VX IT, Zum Aufbau einer zölligen Befestigungsebene, innerhalb des VX IT Gehäusesystems, Für Schrankhöhe: 47 HE, Einbauposition: hinten, Stahlblech, 2,5 mm, Grundiert, RAL 9005
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
73269098
GTIN:
4028177960039
Herstellerartikelnummer:
5302157
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000005302157
Produkttypbezeichnung:
VX IT
Artikelbezeichnung:
5302157, VX IT 19"-Profilschienen dynamic, hinten
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/5302157
Höhe:
47.000
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
stahl
RAL-Nummer:
9005
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 92,52*
€ 116,85*
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 97,36*
€ 122,83*
€ 5,95*
ab € 101,93*
€ 127,92*
€ 5,46*
ab € 103,68*
€ 129,56*
Frei Haus
ab € 107,66*
€ 134,86*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 122,83*
€ 146,17
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 121,91*
€ 145,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 112,23*
€ 133,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 109,73*
€ 130,58
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 97,36*
€ 115,86
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 48,68* pro Stück)
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
5302160
ab € 11,74*
Zubehör
Rittal
5302169
ab € 13,89*
Zubehör
Rittal
5302167
ab € 36,56*
Zubehör
Rittal
5302164
ab € 83,07*
Zubehör
Rittal
5302112
ab € 71,20*
Zubehör
Rittal
5302166
ab € 37,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.