Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Verteiler Niederspannung
>
Abzweigdose
>
Chassisplatte
>
Artikel
SE System-Einzelschrank, BHT: 1000x1800x400 mm, Stahlblech
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Rittal
icecat
Lager 513
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
513-5840600
Hersteller:
Rittal
Herst.-Nr.:
5840600
EAN/GTIN:
4028177959149
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Elektrophoresekammer Protein
Elektrophoresekammer, vertikal
Sequenzierkammer
VX SE System-Einzelschrank, BHT: 1000x1800x400 mm, Stahlblech, mit Montageplatte, zweitürig an Frontseite
Weitere Informationen:
Art der Befestigung:
Sonstige
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177959149
Herstellerartikelnummer:
5840600
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000005840600
Produkttypbezeichnung:
SE
Anzahl der Türen:
2
Artikelbezeichnung:
5840600, SE Einzelschrank
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/5840600
Höhe:
1800.000
Tiefe:
400.000
Werkstoff:
stahl
Wandmontage möglich:
EV004175
Breite:
1000.000
RAL-Nummer:
7035
... >
Schaltschränke
>
Kompakt-Schaltschränke
>
System-Einzelschrank VX SE
Weitere Suchbegriffe:
Vertikale Gelelektrophoresekammer
,
Schaltschrank
,
System-Schrank
,
Systemschrank
,
schaltschrank rittal
,
chassisplatte
,
SE Einzelschrank
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 832
€ 1,93*
ab € 650,87*
€ 736,30*
Lager 1073
€ 63,00*
ab € 668,34*
€ 755,23*
Lager 6721
15 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 673,29*
€ 762,62*
Lager 513
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 676,39*
€ 762,68*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 682,78*
€ 770,67*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 762,68*
€ 907,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 756,47*
€ 900,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 727,93*
€ 866,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 707,05*
€ 841,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 676,39*
€ 804,90
pro Stück
Lagerstand:
Lager 513
Versand:
Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 513
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AS Multitool AX/VX
Rittal
4052000
€ 29,80*
Zubehör
C-Profilschienen 30/15, EN 60715, TS/SE, Länge 955mm, für Breite/Tiefe 1000 mm
Rittal
4946000
€ 12,53834*
Zubehör
Kabeleinführungstüllen für 1 Kabel mit max. 47mm Durchmesser
Rittal
4318000
€ 42,23*
Zubehör
Kabeleinführungstüllen für 3 Kabel mit max. 21mm Durchmesser
Rittal
4317000
€ 1,8472*
Zubehör
Kabeleinführungstüllen für 8 Kabel mit max. 13mm Durchmesser
Rittal
4316000
€ 1,8424*
Zubehör
Nivellierfüße für TS, TS IT, SE, PC, IW, Chiller Blue e+, TX CableNet, ohne Innensechskant, Höhe 18-43mm, M12
Rittal
4612000
€ 6,79*
Zubehör
Rittal Komfortgriff RAL7035 TS 8611070 f.Profilhalbzylinder
Rittal
8611070
€ 38,24*
Zubehör
Rittal Schaltschrank-Türarretierung
Rittal
4583000
€ 9,782*
Zubehör
Rittal Transportösen SZ 4568000 f.VX, TS, SE 1=4
Rittal
4568000
€ 16,48*
Zubehör
Rittal TS 8611.020 Türklinke
Rittal
8611020
€ 38,26*
Zubehör
Rittal TS 8611.160
Rittal
8611160
€ 2,93*
Zubehör
Schaltplantasche aus Stahlblech für Türbreite 500 mm, Innenmaße BHT 355x210x35mm
Rittal
4115500
€ 22,45*
Zubehör
Schaltplantasche aus Stahlblech für Türbreite 500 mm, Innenmaße BHT 355x210x90
Rittal
4115000
€ 24,59*
Zubehör
Scharniere 180°, für TS8/SE, Türvariante: Stahlblechtür, RAL7035
Rittal
8800190
€ 36,29*
Zubehör
Steckerdurchführungstüllen für Kabeldurchmesser 8-36mm
Rittal
4311000
€ 3,766*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.