Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AX Bediengehäuse für Tisch-TFT bis 24", BHT 650x450x155mm, 1 Vorreiberverschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     513-6321050
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     6321050
EAN/GTIN:
     4028177923249
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Pultgehäuse
pultgehäuse rittal
pultgehäuse
AX Bediengehäuse für Tisch-TFT bis 24", BHT: 650x450x155 mm, Stahlblech, Griffleisten aus Aluminium
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177923249
Herstellerartikelnummer:
6321050
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000006321050
Produkttypbezeichnung:
AX
Artikelbezeichnung:
6321050, AX Bediengehäuse für Tisch TFT bis 24"
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/6321050
Höhe:
450.000
Tiefe:
155.000
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
650.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse ip65, Bedien-Panel, Bediengehäuse
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 320,25*
€ 362,01*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 324,36*
€ 365,50*
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 324,04*
€ 365,52*
Frei Haus
ab € 323,88*
€ 376,66*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 334,60*
€ 376,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,52*
€ 434,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,12*
€ 429,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,71*
€ 420,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,75*
€ 411,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,04*
€ 385,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
4052000
ab € 23,86*
Zubehör
Rittal
2537400
ab € 39,04*
Zubehör
Rittal
2537500
ab € 39,77*
Zubehör
Rittal
2537100
ab € 28,27*
Zubehör
Rittal
2537300
ab € 30,72*
Zubehör
Rittal
2307000
ab € 2,20*
Zubehör
Rittal
2466000
ab € 1,96*
Zubehör
Rittal
2460650
ab € 2,24*
Zubehör
Rittal
2462000
ab € 2,22*
Zubehör
Rittal
2460000
ab € 2,23*
Zubehör
Rittal
2463000
ab € 2,19*
Zubehör
Rittal
2461000
ab € 2,23*
Zubehör
Rittal
2465000
ab € 2,22*
Zubehör
Rittal
2464000
ab € 2,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.