Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFT Monitor VGA + DVI 15 Zoll mit Touch USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     513-6450070
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     6450070
EAN/GTIN:
     4028177510333
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Bildschirm
Computer Monitore
SM TFT-Monitor, Einbauvariante für Flächen und Bediengehäuse, Touchscreen, resistiv, USB-Schnittstelle, BxH: 430x343 mm, 15", VGA, DVI-D
Weitere Informationen:
Breite der Front:
430.000
Zolltarifnummer (TARIC):
85286200
GTIN:
4028177510333
Herstellerartikelnummer:
6450070
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000006450070
Produkttypbezeichnung:
SM
Artikelbezeichnung:
12 V (DC)6450070, SM TFT MONITOR 15", VGA+DVI
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/6450070
Höhe der Front:
343.000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.786,96*
€ 1.918,39*
€ 1,93*
ab € 1.848,50*
€ 1.967,97*
Frei Haus
ab € 1.831,98*
€ 1.978,04*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.840,00*
€ 1.978,46*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.864,55*
€ 2.000,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.918,39*
€ 2.282,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.911,11*
€ 2.274,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.860,59*
€ 2.214,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.824,92*
€ 2.171,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.786,96*
€ 2.126,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
6053500
€ 3,737*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.