Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bediengehäuse Premium Panel IP 69K, Edelstahl 1.4301, BHT 530x360x120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal CP 6681.000 Elektrische Abdeckung Stahl IP69K
Rittal CP 6681.000 Elektrische Abdeckung Stahl IP69K
Artikel-Nr.:
     513-6681000
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     6681000
EAN/GTIN:
     4028177305656
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Leergehäuse
CP Premium-Panel IP 69K, BHT: 530x360x120 mm, Edelstahl, 1.4301, Passend für Panel BH 482,6x310 mm, Einbautiefe 115 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94039010
GTIN:
4028177305656
Herstellerartikelnummer:
6681000
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000006681000
Produkttypbezeichnung:
CP
Artikelbezeichnung:
6681000, CP PREMIUM-PANEL,1.4301
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/6681000
Höhe:
360.000
Farbe:
Sonstige
Tiefe:
120.000
Werkstoff:
AAT733
Breite:
530.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: rittal leergehäuse, leergehäuse, Bedien-Panel, Bediengehäuse
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 421,70*
€ 467,60*
Frei Haus
ab € 434,91*
€ 478,38*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 435,92*
€ 481,65*
€ 5,95*
ab € 440,93*
€ 487,47*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 445,03*
€ 488,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,60*
€ 556,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,69*
€ 552,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,84*
€ 542,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,05*
€ 530,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,70*
€ 501,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.