Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standpulte TP, 1-türig, BH 900x960 mm, Tiefe unten/oben 400x500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     513-6746600
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     6746600
EAN/GTIN:
     4028177959927
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pultgehäuse
System-Schrank
Systemschrank
Verteilertür
TP Standpult, BHT1: 600x960x400/T2: 500 mm, Stahlblech
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177959927
Herstellerartikelnummer:
6746600
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000006746600
Produkttypbezeichnung:
TP
Anzahl der Türen:
1
Artikelbezeichnung:
6746600, TP Standpult
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/6746600
Höhe:
975.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
600.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: pultgehäuse rittal, system schrank, Bedienergehäuse, Bedienerpult
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 361,78*
€ 414,82*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 372,74*
€ 427,59*
€ 65,00*
ab € 373,77*
€ 429,11*
€ 53,00*
ab € 375,15*
€ 432,74*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 378,47*
€ 436,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,82*
€ 493,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,32*
€ 489,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,81*
€ 471,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,45*
€ 458,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,78*
€ 430,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2435100
ab € 30,51*
Zubehör
Rittal
2435400
ab € 34,78*
Zubehör
Rittal
2435200
ab € 38,64*
Zubehör
Rittal
5001370
ab € 19,42*
Zubehör
Rittal
2573000
ab € 14,89*
Zubehör
Rittal
5001080
ab € 10,40*
Zubehör
Rittal
2575000
ab € 22,21*
Zubehör
Rittal
2572000
ab € 12,25*
Zubehör
Rittal
2576000
ab € 12,13*
Zubehör
Rittal
2533000
ab € 8,31*
Zubehör
Rittal
4116500
ab € 18,49*
Zubehör
Rittal
6731120
ab € 22,39*
Zubehör
Rittal
8601450
ab € 130,42*
Zubehör
Rittal
2307000
ab € 2,19*
Zubehör
Rittal
2466000
ab € 1,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.