Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Baugruppenträger
>
Steckbaugruppe
>
Frontplatte
>
Artikel
VX Aufsatzmodul, für B: 1200mm
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Rittal
icecat
Lager 513
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
513-8618531
Hersteller:
Rittal
Herst.-Nr.:
8618531
EAN/GTIN:
4028177957589
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachblech
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
VX Aufsatzmodul, für BT: 1200x600 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94039010
GTIN:
4028177957589
Herstellerartikelnummer:
8618531
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000008618531
Produkttypbezeichnung:
VX
Artikelbezeichnung:
8618531, VX Aufsatzmodul für BT 1200x600 mm
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/8618531
Höhe:
200.000
Tiefe:
600.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
1200.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Dach/Wandbefestigung
>
Aufsatzmodule
>
Aufsatzmodul für VX
Weitere Suchbegriffe:
Rack Zubehör
,
rittal rack zubehör
,
rack zubehör
,
Aufsatzkasten
,
Dach
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 513
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 355,66*
€ 403,88*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 368,68*
€ 416,02*
Lager 4147
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 370,31*
€ 416,03*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 371,00*
€ 417,48*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 372,12*
€ 420,94*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,88*
€ 480,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,79*
€ 473,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,59*
€ 463,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,85*
€ 444,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,66*
€ 423,24
pro Stück
Lagerstand:
Lager 513
Versand:
Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 513
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C-Profilschienen 30/15, EN 60715, TS/SE, Länge 1155mm, für Breite/Tiefe 1200 mm
Rittal
4947000
ab € 9,43834*
Zubehör
C-Profilschienen 30/15, EN 60715, TS/SE, Länge 555mm, für Breite/Tiefe 600 mm
Rittal
4944000
ab € 6,82334*
Zubehör
Tragschienen, gelocht, für VX, TS, VX SE, für Schrankbreite/-tiefe 600 mm
Rittal
4396000
ab € 10,7575*
Zubehör
Tragschienen, ungelocht, für TS, VX SE,, für Schrankbreite/-tiefe 600 mm
Rittal
4396500
ab € 10,7675*
Zubehör
VX Anreihlasche
Rittal
8617500
ab € 20,80*
Zubehör
VX Kabelabfangschiene Winkelprofil, B: 1000 mm
Rittal
8619430
ab € 20,50*
Zubehör
VX Kabelabfangschiene Winkelprofil, B: 1200 mm
Rittal
8619440
ab € 20,95*
Zubehör
VX Montageschiene 18 x 39 mm, B/T: 600 mm
Rittal
8617720
ab € 5,9475*
Zubehör
VX System-Chassis 23 x 64 mm, für innere Montageebene, B/H/T: 1200 mm
Rittal
8617160
ab € 82,79*
Zubehör
VX System-Chassis 23 x 64 mm, für innere Montageebene, B/H/T: 600 mm
Rittal
8617130
ab € 10,3525*
Zubehör
VX Tragschiene 48 x 26 mm, B: 1200 mm
Rittal
8617830
ab € 31,885*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen