Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Serverschrank
>
Rack Zubehör
>
Artikel
VX Profil zur Kabeleinführung, mittig, B: 600 mm
Menge:
Packung
Produktinformationen:
DCI
Rittal
icecat
Lager 513
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
513-8618800
Hersteller:
Rittal
Herst.-Nr.:
8618800
EAN/GTIN:
4028177922747
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
19 Zoll Kabeldurchführungsplatte
VX Profil zur Kabeleinführung, mittig, für B: 600 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
76042990
GTIN:
4028177922747
Herstellerartikelnummer:
8618800
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000008618800
Produkttypbezeichnung:
VX
Artikelbezeichnung:
8618800, VX Profil zur Kabeleinführung, mittig
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/8618800
Werkstoff:
stahl
Breite:
600.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Kabelführung
>
Kabeleinführungsbleche
>
Profil zur Kabeleinführung, mittig für VX, VX SE
Weitere Suchbegriffe:
19" Kabeldurchführungsplatte
,
Kabeldurchführungsblech
,
Kabeleinführungsblech
,
Kabeleinführungsleiste
,
Installationskanal
,
Kabelkanal
,
Leitungsführungskanal
,
Wand und Deckenkanal
,
Rack Zubehör
,
Z-Schiene
,
rittal rack zubehör
,
rack zubehör
,
installationskanal aluminium
,
Gummiklemmprofil
,
Kabeleinführung
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 15,26*
€ 20,67*
Lager 513
3 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 17,12*
€ 21,68*
Lager 1886
4 Tage
7
pro Paket
€ 6,40*
ab € 16,64*
€ 22,00*
Lager 262
pro Stück
€ 5,95*
ab € 16,76*
€ 22,17*
Lager 4981
3 Tage
7
pro Packung
€ 4,95*
ab € 16,77*
€ 22,22*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,68*
€ 25,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,22*
€ 24,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,01*
€ 22,62
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,58*
€ 20,92
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 17,12*
€ 20,37
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 8,56* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 513
Versand:
Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 513
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C-Profilschienen 30/15, EN 60715, TS/SE, Länge 555mm, für Breite/Tiefe 600 mm
Rittal
4944000
ab € 6,80334*
Zubehör
VX Kabelabfangschiene Winkelprofil, B: 600 mm
Rittal
8619410
ab € 26,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen