Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VX Sockel-Blenden, seitlich, H: 200 mm, für T: 600 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Rittal 8640.043 Rack Zubehör Sockelabdeckung
Rittal 8640.043 Rack Zubehör Sockelabdeckung
Artikel-Nr.:
     513-8640043
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8640043
EAN/GTIN:
     4028177959040
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
VX Sockel-Blende, seitlich, H: 200 mm, für T: 600 mm, Stahlblech
Weitere Informationen:
Bautiefe für Schrankeinbau:
600.000
Zolltarifnummer (TARIC):
94039010
GTIN:
4028177959040
Herstellerartikelnummer:
8640043
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000008640043
Produkttypbezeichnung:
VX
Artikelbezeichnung:
8640043, VX Sockel-Blende, seitlich
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/8640043
Höhe:
200.000
Farbe:
Sonstige
Tiefe:
600.000
Werkstoff:
stahl
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 6,78*
ab € 26,18*
€ 35,24*
1 Tag
3
pro Packung
€ 5,90*
ab € 27,62*
€ 36,92*
Lager 513
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 27,64*
€ 36,94*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 28,30*
€ 38,00*
8 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,50*
ab € 28,39*
€ 38,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,94*
€ 43,96
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,12*
€ 42,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,25*
€ 39,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,71*
€ 37,73
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,96*
€ 36,84
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,64*
€ 32,89
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 13,82* pro Stück)
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.