Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumguss-Gehäuse GA, BHT 58x64x36mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     513-9101210
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9101210
EAN/GTIN:
     4028177145337
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Universalgehäuse
leergehäuse
GA Aluminiumguss-Gehäuse, BHT: 58x64x36 mm, Aluminiumguss, ohne Montageplatte, mit Deckel
Weitere Informationen:
Art der Befestigung:
Sonstige
Zolltarifnummer (TARIC):
76169990
GTIN:
4028177145337
Herstellerartikelnummer:
9101210
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000009101210
Produkttypbezeichnung:
GA
Artikelbezeichnung:
9101210, GA ALUMINIUMGUSS-GEHÄUSE
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/9101210
Höhe:
64.000
Farbe:
Sonstige
Tiefe:
36.000
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
58.000
RAL-Nummer:
7001
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Aluminium Gehäuse, Aluminium-Gehäuse
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 15,36*
€ 23,31*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 15,09*
€ 23,32*
1 Tag
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,34*
€ 37,50*
8 Tage
13
pro Stück
€ 6,99*
ab € 28,64*
€ 37,66*
Lager 513
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 50,95*
€ 65,30*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,30*
€ 77,71
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,77*
€ 75,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,48*
€ 70,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,04*
€ 69,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,73*
€ 67,51
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,95*
€ 60,63
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 10,19* pro Stück)
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2313150
ab € 10,63334*
Zubehör
Rittal
2313750
ab € 37,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.