Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISV Gerätetragschienen-Modul B/H 1/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal SV 9666.180
Rittal SV 9666.180
Artikel-Nr.:
     513-9666180
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9666180
EAN/GTIN:
     4028177676145
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Verteilerfeld
SV Gerätetragschienen-Modul (ISV), 1 BE (250 mm), 3 HE (450 mm), 3 Tragschienen
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85369001
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
1
GTIN:
4028177676145
Herstellerartikelnummer:
9666180
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000009666180
Produkttypbezeichnung:
SV
Artikelbezeichnung:
9666180, ISV GERÄTETRAGSCHIENEN-MODUL B/H 1/3
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/9666180
Höhe:
450.000
Breite:
250.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Verteilerfeld Abdeckung, verteilerfeld, Anschlusstechnik, Energieverteilung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 34,79*
€ 36,50*
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 35,15*
€ 36,86*
€ 4,00*
ab € 36,01*
€ 38,03*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 36,27*
€ 38,04*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,81*
€ 38,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
9666670
ab € 6,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.