Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISV Gerätetragschienen-Modul B/H 2/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal SV 9666.210
Rittal SV 9666.210
Artikel-Nr.:
     513-9666210
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9666210
EAN/GTIN:
     4028177676176
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montageplatte
Rack Zubehör
SV Gerätetragschienen-Modul (ISV), 2 BE (500 mm), 2 HE (300 mm), 2 Tragschienen
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85369001
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
2
GTIN:
4028177676176
Herstellerartikelnummer:
9666210
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000009666210
Produkttypbezeichnung:
SV
Artikelbezeichnung:
9666210, ISV GERÄTETRAGSCHIENEN-MODUL B/H 2/2
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/9666210
Höhe:
300.000
Breite:
500.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Verteilerfeld, Verteilerfeld Abdeckung, montageplatte rittal, verteilerfeld, Anschlusstechnik, Energieverteilung
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 40,31*
€ 42,25*
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 40,75*
€ 42,66*
€ 4,00*
ab € 41,69*
€ 44,00*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 42,04*
€ 44,01*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,64*
€ 44,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
9666670
ab € 6,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.