Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbausatz für AE (BHT: 380x600x210 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     513-9666801
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9666801
EAN/GTIN:
     4028177803794
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbausatz Verteilung
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
rittal gehäuse-zubehör
SV Einbausatz (ISV), 1 BE (250 mm), 3 HE (450 mm), für AE (BHT: 380x600x210 mm)
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
39269097
GTIN:
4028177803794
Herstellerartikelnummer:
9666801
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000009666801
Produkttypbezeichnung:
SV
Artikelbezeichnung:
9666801, ISV EINBAUSATZ FÜR AE
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/9666801
Höhe:
600.000
Tiefe:
210.000
Breite:
380.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, Anschlusstechnik, Energieverteilung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,81*
€ 137,78*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 119,23*
€ 141,90*
€ 5,95*
ab € 121,00*
€ 143,59*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 121,77*
€ 143,99*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 122,32*
€ 144,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,78*
€ 163,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,41*
€ 162,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,32*
€ 157,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,40*
€ 153,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,81*
€ 137,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
9666753
ab € 10,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.