|  |
 |
| Artikel-Nr.: 514-11319 Herst.-Nr.: 11319 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Gefahrgut Trockeneis Versand. Technische Daten: - Innenmaß: 215x195x155mm
- Außenmaß: 317x297x257mm
- Leergewicht: 0,6 kg
- inkl. Gefahrgutetiketten für alle Kennzeichnungsarten der Klasse 6.2
- als Außenverpackung für den Versand von „Patient Specimens“ einsetzbar
- als Außenverpackung gemäß P/PI650 verwendbar (All packed in one)
- als Umverpackung (Overpack) für P/PI650 und P620/PI620 Verpackungen verwendbar
- inklusive Etiketten für alle drei Versandarten
- Fallprüfung gemäß P650 mit 12 kg Bruttomasse durchgeführt
- für Trockeneis und Kühlelemente geeignet
- Fassungsvermögen ca. 6 kg Trockeneis
- Für Transportzeiten von mehr als 24 Stunden mit Trockeneis geeignet
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: styropor box, Thermobox, Isolierverpackung, Isolierbox, Probenversand, Probenbox, Probenversenden |
|  |  |
| |