Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Warensicherung
>
Klebeband
>
Packband
>
Siegelband
>
Artikel
Sicherheitsklebeband blau, 48 mm x 50 m/Rolle
Menge:
Rollen
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
514-11803
Hersteller:
verpackung24
Herst.-Nr.:
11803
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheits-Klebeband
Sicherheitsklebeband
Sicherheitssiegelband
Siegelband
Farbe blau
Breite: 48 mm, Länge: 50m, Trägermaterial: PET, Schrift beim Wiederverkleben: "OPENED VOID"
Unsere Sicherheitsklebebänder haben den Vorteil, dass damit verschlossene Kartons wegen der hohen Klebekraft sehr schwer durch Abziehen geöffnet werden können. Sollte es trotzdem gelingen, das Klebeband abzuziehen, wird die Schrift „OPENED VOID“ erkennbar. Diese Schrift haftet fest auf der Kartondecke und lässt sich nur mit größtem Aufwand entfernen. Der Empfänger ist somit gewarnt und kann die Annahme verweigern.
... >
Lager 514
>
Klebeband und Packband
>
Packband aus PP - Klebeband zum Verpacken
Weitere Suchbegriffe:
Siegelbandrolle
,
Sigel-Band
,
sicherheitsklebeband blau 48 mm x 50 m
,
sicherheits klebeband
,
sicherheitsklebeband blau
,
Sicherheitsklebebandblau
,
Sicherheitsklebebänder
,
Tampertape
,
OPENVOID
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 11,86*
Preis gilt ab 6.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Rollen
€ 23,88*
€ 28,42
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 23,27*
€ 27,69
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 18,14*
€ 21,59
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 17,16*
€ 20,42
pro Rolle
ab 96 Rollen
€ 15,78*
€ 18,78
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 15,21*
€ 18,10
pro Rolle
ab 192 Rollen
€ 14,34*
€ 17,06
pro Rolle
ab 384 Rollen
€ 13,30*
€ 15,83
pro Rolle
ab 768 Rollen
€ 12,69*
€ 15,10
pro Rolle
ab 6000 Rollen
€ 11,86*
€ 14,11
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen