Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölpapier 1000 mm, 60g/m²


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Ölpapier 1000 mm, 60g/m²
Ölpapier 1000 mm, 60g/m²
Artikel-Nr.:
     514-13041
Hersteller:
     verpackung24
Herst.-Nr.:
     13041
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ölpapier
ölpapier

Ölpapier 1.000 mm

  • Breite: 1.000 mm, Länge: 100 m
  • Hülsendurchmesser: 50 mm, 60 g/m²
  • Farbe: braun
Weitere Suchbegriffe: Korrosionsschutz, Korrosionspapier, VCI-Papier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,89*
  
Preis gilt ab 1.000 Rollen
Mindestbestellmenge: 2 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 80,99*
€ 96,38
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 80,18*
€ 95,41
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 45,47*
€ 54,11
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 41,09*
€ 48,90
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 39,95*
€ 47,54
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 38,88*
€ 46,27
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 32,89*
€ 39,14
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.