Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Polstermaterial
>
Füllstoffe
>
Luftkissenmaschine
>
Luftpolsterkissen
>
Artikel
Mini Pak'r Filler 200 x 130 mm Folie
Menge:
Rollen
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
514-16090
Hersteller:
verpackung24
Herst.-Nr.:
16090
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Luftkissen-Folie für Luftkissenmasc...
Luftkissenfolie
Luftpolsterkissen
luftkissenfolie 200 x 130 mm
Mini pak´r Filler 200x130mm Folie
Kissenformat 200x130mm
Rollenlänge 425m
Folienstärke: 23 my
Anwendung: Polsterung, Hohlraumausfüllung
... >
Lager 514
>
Schützen Polstern Auffüllen
>
Luftpolstermaschine mini pak´r
Weitere Suchbegriffe:
luftkissen-folie für luftkissenmaschine
,
Luftpolsterkissenmaschine
,
LPackCM120
,
Luftpolster
,
Luftkissen
,
MiniPak
,
Füllmaterial
,
Polstermaterial
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 73,93*
Preis gilt ab 1.000 Rollen
1 Rolle enthält 425 Meter (ab € 0,17396* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 2 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 117,35*
€ 139,65
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 103,37*
€ 123,01
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 96,07*
€ 114,32
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 84,43*
€ 100,47
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 81,05*
€ 96,45
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 73,93*
€ 87,98
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Luftpolsterfolie Breite 120cm, 60my, 100lfm., transparent
verpackung24
1117
ab € 47,96*
Ähnlich
Luftpolsterfolie Breite 30cm, 60my, 100lfm., transparent
verpackung24
1115
ab € 14,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen